ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
SureSeal Rolls, Sterile BMF-RSMSP-2-Sシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2巻)
注文コード
62111046
品番
BMF-RSMSP-2-S
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
SureSeal Rolls Films, Sterile
ELISA、インキュベート、保存用
100枚分のシールがロールタイプになっていて、1プレート分貼付後にミシン目で切り取れます。
滅菌済
仕様
●DNase, RNase Free●ロールタイプ●シール厚:38μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃〜120℃●カラーコード:グリーン
アズワン品番
65-3811-44