曜日別特売
74991114410 Transformer LAN THT 1000BT 1x1 vert ETR 1セット 45個入 WURTH ELEKTRONIK 62112358

Transformer LAN THT 1000BT 1x1 vert ETR 1セット 45個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(45個)注文コード62112358品番74991114410
参考基準価格(税別)¥58,700販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)。

仕様●入数:1トレイ(45個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.8 x 16 x 16.9mm●奥行き:16.8mmアズワン品番65-7212-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする