Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 up ET

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1.5dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:17.78 x 24.6 x 11.3mm●奥行き:24.5mm 注文コード62112656 品番7499611420
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)。

仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1.5dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:17.78 x 24.6 x 11.3mm●奥行き:24.5mm アズワン品番65-7212-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする