WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電源(制御機器)
WURTH ELEKTRONIKの 変圧・変換
WURTH ELEKTRONIKの トランス
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 up ET 1セット 40個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(40個)
注文コード
62112665
品番
7499611424
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(40個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:26.06 x 17.58 x 11.3mm●奥行き:26.06mm
アズワン品番
65-7213-77