BULGIN
BULGINの PCアクセサリー
BULGINの ケーブル
BULGINの USBケーブル
USBケーブル USB C 取り付け可能 → USB A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB C (取り付け可能)●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB A●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●USBバージョン:USB 3.2●外被色:黒
注文コード
62113794
品番
PXP4040/C/A/5M00
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB C (取り付け可能)●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB A●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●USBバージョン:USB 3.2●外被色:黒
ケーブル長(m)
2
アズワン品番
65-7367-83