BULGIN
BULGINの PCアクセサリー
BULGINの ケーブル
BULGINの USBケーブル
USBケーブル USB C 取り付け可能 → USB A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB C (取り付け可能)●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB A●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●USBバージョン:USB 3.2●外被色:黒
注文コード
62113819
品番
PXP4040/C/A/3M00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,100
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB C (取り付け可能)●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB A●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●USBバージョン:USB 3.2●外被色:黒
ケーブル長(m)
2
アズワン品番
65-7365-08