アングルローター Sigma SGMシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 62120846 品番 SGM12370
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥818,000 販売価格(税込) ¥890,780
販売価格(税別)
809,800

Sigma製 ローター&アクセサリー。汎用性の高い豊富な組み合わせ。Sigma 3-30シリーズは、高速使用で使えるよう特別に設計されており、マイクロチューブを70,000xg以上で遠心可能です。アングルローター(#SGM12155)を使用すれば15mlおよび50mlの培養チューブさえも、40,000xg以上で遠心できます。豊富なアクセサリーとともに、20種類のローターを使用できます。アングルローターで0.2ml〜94ml、スイングローターで0.2ml〜100mlのチューブを使用でき、マイクロプレートやディープウェルプレートも遠心できます。アクセサリーが豊富にあることで、Sigma 3-30シリーズは新しいもしくは強い要求に柔軟にも適応します。互換性のあるすべてのローターはオートクレーブ処理(+121℃、30分間)が可能です。ローターやアクセサリーは最大負荷での厳しい耐久テストをクリアした認定された高品質の材料から作られています。

仕様●収容本数:2ml×36本●最大回転数:28,000rpm●最大遠心力:70,121xg●フタ:アルミニウムタイプ●傾斜(外側):30°●傾斜(内側):50°●※仕様は予告なく変更する場合がございます。 アズワン品番65-3844-09
注意
●※仕様は予告なく変更する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする