河淳
河淳の ゴミ箱
河淳の プッシュ式ゴミ箱
ダストボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62126812
品番
LAA014
参考基準価格(税別)
¥55,660
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
モダンなスクエアデザインのダストボックスです。
扉に内部を確認できる窓が付いています。
材質
(本体)スチール、投入口:PP、(内容確認窓)アクリル、(ゴミ袋引掛けフレーム)スチール
容量(L)
60
関連部品
HAA875,HAA877,HAA878,HAA879,HAA880
仕上
スチール (塗装/白)
サイズ(mm)
W406×D429×H815
アジャスター
4個
フタの種類
プッシュ式
商品タイプ
本体+フタ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1につき
¥
6,700
/
税込
¥
7,370