河淳
河淳の ゴミ箱
河淳の プッシュ式ゴミ箱
トラッシュボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62126943
品番
AB251
参考基準価格(税別)
¥8,190
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
食品売場などで出る多種ゴミに対応した42Lの大容量タイプ。
売場に置いても邪魔にならないコンパクトで軽量なゴミ箱です。
移動に便利な取手付きです。軽量なので楽に移動ができます。
材質(本体)
PP
容量(L)
42
質量(kg)
2.3
仕上
グレー
関連部品
EA406,EA407,EA408,EA409,EA410,EA411
サイズ(mm)
W472×D288×H752
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
全国
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,400
/
税込
¥
7,040
離島
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,700
/
税込
¥
7,370
離島
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
13,400
/
税込
¥
14,740