ベビーパル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62127162 品番GA063
参考基準価格(税別)¥55,030 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

コストパフォーマンスに優れた、SM などに最適の機種です。
ネスティングができるので、省スペースでの設置が可能です。
赤ちゃんをつつむシートは、ホールド性の高いバケットシートタイプ。
買物カゴもそのまま載せられるので、安心してショッピングが楽しめます。

仕様静音キャスター、安全シート、シートベルト、カサ立て、手荷物フック 材質(本体)スチール、(グリップ)PP、(ベビーシート)PP、ウレタンマット、(キャスター)ウレタン 質量(kg)12.2 キャスター径(Φmm)100(4輪自在・静音仕様) 適合年齢(歳)10ヶ月〜2歳

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,900 / 税込 ¥6,490
沖縄地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥11,800 / 税込 ¥12,980
離島数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,400 / 税込 ¥10,340
離島数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥18,800 / 税込 ¥20,680

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:506

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショッピングカート・かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする