河淳
河淳の 店舗運営用品
河淳の ショッピングカート・かご・バッグ
河淳の ショッピングカート/専用カート
ショッピングカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
(本体)アルミ、(グリップ)塩ビ、(バックパネル)PP、(キャスター)ウレタン
仕様
静音キャスター、カサ立て、手荷物フック、コロビ止め、後方出入
注文コード
62127205
品番
GA423
参考基準価格(税別)
¥28,850
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静音キャスター、カサ立て、手荷物フック、コロビ止め、後方出入
材質
(本体)アルミ、(グリップ)塩ビ、(バックパネル)PP、(キャスター)ウレタン
質量(kg)
5.5
容量(L)
20
キャスター径(Φmm)
100(4輪自在・静音仕様)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
全国
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,900
/
税込
¥
6,490
沖縄地方
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
11,800
/
税込
¥
12,980
離島
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,400
/
税込
¥
10,340
離島
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,800
/
税込
¥
20,680