※使用例
河淳
河淳の 店舗運営用品
河淳の ショッピングカート・かご・バッグ
河淳の ショッピングカート/専用カート
ショッピングカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62127318
品番
GA220
参考基準価格(税別)
¥50,980
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
規格
SGマーク取得
材質
(本体)スチール、(グリップ)PP、(キャスター)ウレタン
キャスター径(Φmm)
100(4輪自在・静音仕様)
質量(kg)
20
容量(L)
70
適合年齢(歳)
生後12ヶ月以上48ヶ月未満
仕様
静音キャスター、シートベルト、コロビ止め、バンパー
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
5,900
/
税込
¥
6,490
離島
数量1につき
¥
9,400
/
税込
¥
10,340