河淳
河淳の 店舗運営用品
河淳の ショッピングカート・かご・バッグ
河淳の バスケットカート/収納
バスケットカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
29L用
注文コード
62127686
品番
GB360
参考基準価格(税別)
¥8,730
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合
29L用
材質
(本体)スチール、(キャスター)ゴム
質量(kg)
2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
486×359×284
キャスター径(Φmm)
50(4輪自在)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
全国
数量7以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量7以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量7以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,600
/
税込
¥
8,360
離島
数量1〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,300
/
税込
¥
8,030
離島
数量7以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
14,600
/
税込
¥
16,060