曜日別特売
BA558 仕越ラック 河淳 62129253

BA558 仕越ラック 河淳 62129253
BA558 仕越ラック 河淳 62129253

仕越ラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
段数5段タイプ
棚ピッチ(mm)289
内容量1台注文コード62129253品番BA558
参考基準価格(税別)¥49,020販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980
段数
5段タイプ
棚ピッチ(mm)
289
材質
(棚板)PP、(キャスター)エラストマー
質量(kg)
13
キャスター径(Φmm)
100(4輪自在)
均等耐荷重(kg)
各段20
関連部品
BA093,BA094,BA043,BA142,BA143,BA144,BA145

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,500/税込¥4,950
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方数量1につき¥5,900/税込¥6,490
離島数量1につき¥9,400/税込¥10,340

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする