河淳
仕越ラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
段数
6段タイプ
3段タイプ
5段タイプ
6段タイプ
棚ピッチ(mm)
256
256
283
289
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62129262
品番
BA559
参考基準価格(税別)
¥58,540
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
段数
6段タイプ
棚ピッチ(mm)
256
材質
(棚板)PP、(キャスター)エラストマー
質量(kg)
14.5
キャスター径(Φmm)
100(4輪自在)
均等耐荷重(kg)
各段20
関連部品
BA093,BA094,BA043,BA142,BA143,BA144,BA145
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1につき
¥
12,500
/
税込
¥
13,750