河淳
河淳の ゴミ箱
河淳の ダストカート
クリーンカート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62129646
品番
BEA009
参考基準価格(税別)
¥32,640
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
丸洗い可能のクリンネス性に優れた樹脂タイプです。
材質
(本体)PP、(ハンドル)ステンレス、(キャスター)ナイロン
質量(kg)
6.8
キャスター径(Φmm)
85(4輪自在)
均等耐荷重(kg)
50
関連部品
BEA010
ゴミ袋サイズ
90L、45L
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,600
/
税込
¥
8,360
離島
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,300
/
税込
¥
8,030
離島
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
14,600
/
税込
¥
16,060