城東テクノ
城東テクノの 木造住宅接合金物
城東テクノの 基礎パッキン
気密パッキンロング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
62134013
品番
KPK-N105
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
嵌合方式の採用で気密漏れを徹底ガード。
材質
JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)
付属品
気密テープ1シート/ケース(スリットで14枚に分かれています。)
寸法(mm)
105×908×20
色
ブラック