城東テクノ
城東テクノの 木造住宅接合金物
城東テクノの 基礎パッキン
気密パッキンロング
(1件のレビュー)
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
62134022
品番
KPK-N120
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
嵌合方式の採用で気密漏れを徹底ガード。
材質
JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)
付属品
気密テープ1シート/ケース(スリットで14枚に分かれています。)
寸法(mm)
120×908×20
色
ブラック