城東テクノ
城東テクノの 木造住宅接合金物
城東テクノの 基礎パッキン
断熱気密パッキン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
62134038
品番
KPK-VN105
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
気密パッキンロングに断熱性能をプラス。
材質
JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)、断熱部材:EPS
付属品
気密テープ1シート/ケース(縦に10枚分のスリットが入っています。)
寸法(mm)
155×908×20
色
ブラック
熱伝導率(W/mk)
断熱材/0.034
熱抵抗値(m
2
K/W)
断熱材/1.47(厚さ50mm換算)
注意
※断熱気密パッキンには、調整板はご使用できませんのでご注意ください。