曜日別特売
BL-68 BT4.2イヤホンマイクノイズキャンセラー カシムラ 62143908

 

BL-68 BT4.2イヤホンマイクノイズキャンセラー カシムラ 62143908
BL-68 BT4.2イヤホンマイクノイズキャンセラー カシムラ 62143908

BT4.2イヤホンマイクノイズキャンセラー

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード62143908品番BL-68
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。
Bluetoothバージョン4.2仕様。
(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。
充電しながら待ち受け可能。
ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。

ブラック通信方式Bluetooth Ver.4.2 IC(AIROHA社製 AB1523S)BluetoothVersion:4.2通話時間連続:(最大)約4時間付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書仕様連続待受時間:(最大)約60時間質量(g)7(耳掛けフックを除く)接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×25×55使用電池リチウムポリマー電池充電時間(時間)約2ケーブル長(cm)約75プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)装着方式片耳通信距離(m)約10以内イヤホン形状耳掛け式
注意
※動作時間は携帯電話機や使用環境によって異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62143847
2022-08-23
用途: 電車内などの密閉空間での音声鑑賞のため。
京音ビルディング株式会社 宮坂不動産業

色んな機種があって、迷いましたが、結局これに決めました。やはり、コスパかな?決めては。直感的な操作方法で、わかる人なら、マニュアル無しで使用まで辿り着きますよ。一台紛失しまして(後で見つかりました)もう一台購入しました。

対象商品 : 62143847
2020-05-01
用途: 車運転時
建設業・工事業

とても満足しています。
車運転時は若干外の音が聞こえづらくなりますが…

対象商品 : 62143847
2019-09-19
用途: 運転中
SHOP-TKN

通話ボタンが押しづらい!
耳につけた状態で通話ボタン押すの困難。
まずどこにボタンがあるか分からない。
分かっても強めに押さないと反応しない。
誤作動防止なのだろうけど、ひどい。
その他クオリティは至って普通。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする