クリロン化成
クリロン化成の 製菓・製パン用品
クリロン化成の デコレーター・絞り袋・スパチュラ
クリロン化成の 絞り口金・絞り袋
くりろん絞り KSシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30袋×100枚)
注文コード
62146938
品番
KS-300
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
透明性と光沢感に優れた美しいVシール袋
耳が無いチューブ袋なので絞りやすい
仕様
●幅×長さ(mm):70μm×100mm×280mm●入数:1袋(100枚入)●材質:外側/ナイロン、内側/PE●厚み:0.07mm●耐熱温度:-40〜100℃(30分ボイル可)●食品衛生法適合品
アズワン品番
65-3974-52