エンプレイス
エンプレイスの ドライブレコーダー
エンプレイスの ドライブレコーダー(12V車用)
液晶ディスプレイ付きミラー型ドライブレコーダー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62151818
品番
NDR-167M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
4.3インチ液晶ディスプレイ。Gセンサー搭載。
8GBmicroSDHC付属。
視野角(対角140°水平110°垂直85°)WDR対応。
ミラータイプモデル。
カメラ仕様
100万画素
対角140°/水平110°/垂直85°
HD 1280×720
VGA 640×480
記録媒体
8〜32GB microSD/SDHCカード(Class6以上)に対応
用途
車載カメラ、車載用カメラ、ドライビングレコーダー、ドラレコ ドライブレコーダーとして。 煽り運転、あおり運転、危険運転、注意喚起、トラブル回避、防犯、セキュリティ、簡単取付に。
付属品
専用シガー電源アダプター(DC12/24V)、取付バンド2個(本体に装着済)、ケーブル固定クランプ(5個)、microSDカード(8GB Class 10)、取扱説明書兼保証書
色
ブラック
質量(g)
295
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
321×95×17(レンズ部を除く)
センサー
3軸Gセンサー
消費電流(mA)
最大500(5V)
インターフェース
4.3インチ液晶ディスプレイ
ヒューズ
ガラス管ヒューズ(5mm×20mm)1A
入力電源
DC12V/24V
記録ファイル形式
動画/AVI(ビデオ:MJPEG、オーディオ:PCM)、静止画/JPG(3M、2M、1M)
録画時間
常時録画(連続録画、1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)、エンジンON/OFFに連動して記録
動作温度(℃)
-10〜60
画面サイズ
4.3インチ
ミラー形状
平面型
画素数
100万画素
フレームレート
30fps
音声
マイク、スピーカー内蔵
商品説明動画
【エンプレイス】NDR-167M ドライブレコーダー 撮影映像
この動画は、
7人
が参考にしています。
参考になった