WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電源(制御機器)
WURTH ELEKTRONIKの 変圧・変換
WURTH ELEKTRONIKの トランス
ゲートドライブトランス 一次側:9 To 18V 1セット 250個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(250個)
仕様
●入数:1リール(250個入り)●一次定格電圧:9 To 18V●出力数:2●実装タイプ:表面実装●アプリケーション:フライバック●インダクタンス:7μH
注文コード
62152127
品番
750318131
参考基準価格(税別)
¥294,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1リール(250個入り)●一次定格電圧:9 To 18V●出力数:2●実装タイプ:表面実装●アプリケーション:フライバック●インダクタンス:7μH
アズワン品番
65-7220-15