高田ベッド製作所
高田ベッド製作所の 歩行関連
高田ベッド製作所の 歩行器
S型歩行器 TB-1421シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
63×77.5×70
アズワン品番
63-2604-40
注文コード
62158638
品番
TB-1421
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥49,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・アズワン品番
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルに機能性だけを追求したコストパフォーマンスの高い歩行器
耐久性が高く静粛性に優れた直径10cmの微音キャスターを全輪に採用
【マット】オリジナルレザー(18色対応)
質量(kg)
約9.5
色
黒
フレーム
スチールクロムメッキ仕上げ
耐荷重(kg)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
63×77.5×70
アズワン品番
63-2604-40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000