S型歩行器 TB-1421シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×77.5×90 アズワン品番63-2604-74 注文コード62158979 品番TB-1421
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥49,980
販売価格(税別) 非課税商品
49,980
この商品は寸法・アズワン品番など72種類から選べます 他の種類を見る

シンプルに機能性だけを追求したコストパフォーマンスの高い歩行器
耐久性が高く静粛性に優れた直径10cmの微音キャスターを全輪に採用
【マット】オリジナルレザー(18色対応)

質量(kg)約9.5 フレームスチールクロムメッキ仕上げ 耐荷重(kg)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×77.5×90 アズワン品番63-2604-74
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする