SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 食事関連
SARAYA(サラヤ)の 食品・介護食
SARAYA(サラヤ)の 介護用とろみ調整食品
とろみ調整食品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(3袋)
注文コード
62159801
品番
58030
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥34,538
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
サッと溶けてダマになりにくい混ぜるだけでサッと溶けるので、誰でも簡単にとろみを付けることが出来るとろみ調整食品です。
使用方法
とろみをつけるときは、かき混ぜながら少量ずつ加えてください。
材質
容器(袋):PE、PA、PET
形状
粉末
容器仕様
パック・手裂有り・チャック付き(減容容器)
アズワン品番
63-4061-82
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000