8/23より値下げ!現場を応援
EEUHD1A223 コンデンサ 22000μF 10V dc 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック) 62167220

コンデンサ 22000μF 10V dc 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
62167220
品番
EEUHD1A223
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)値下げ
25,980

HDシリーズ、パナソニック
+105℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。
ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。
用途
パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
HDシリーズ、パナソニック。+105℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。

仕様
●静電容量:22000μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 35.5mm●高さ:35.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:HD RADIAL
アズワン品番
65-7064-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする