GYROZEN
GYROZENの 分溜・分離・抽出・ろ過
GYROZENの 遠心機(遠心分離器)
1248/1248R/1580/1580R用アングルローター
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
62178998
品番
GRF-G-85-6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥410,000
販売価格(税込)
¥450,780
販売価格(税別)
¥
409,800
バスケットに入れる
GYROZEN 多目的高速遠心機 1248/1248R/1580/1580R用ローター。アングルローター。
仕様
●収容本数:85ml×6本●傾斜:34°●口径サイズ:Φ38.5mm●適合チューブの長さ(最大):122mm
アズワン品番
65-3833-01