仕様●収容本数:50ml×8本●傾斜:30°●口径サイズ:Φ29.5mm●適合チューブの長さ(最大):120mm●※仕様は予告なく変更する場合がございます。●チューブ容量:10ml●▼アダプター品番:GAS-15(50)●▼アダプター口径サイズ:Φ17×94mm●▼ラジアス:92.5mm●▼最大回転数(1580R):15,000rpm●▼最大遠心力(1580R):23,268xg●▼最大回転数(1580):12,000rpm●▼最大遠心力(1580):14,892xg●チューブ容量:15ml●▼アダプター品番:GAS-15(50)●▼アダプター口径サイズ:Φ17×94mm●▼ラジアス:93.5mm●▼最大回転数(1580R):15,000rpm●▼最大遠心力(1580R):23,520xg●▼最大回転数(1580):12,000rpm●▼最大遠心力(1580):15,053xg●チューブ容量:15ml、コニカル●▼アダプター品番:GAS-c15(50)●▼アダプター口径サイズ:Φ17×105mm●▼ラジアス:96mm●▼最大回転数(1580R):15,000rpm●▼最大遠心力(1580R):24,149xg●▼最大回転数(1580):12,000rpm●▼最大遠心力(1580):15,455xg●チューブ容量:50ml●▼アダプター品番:ー●▼アダプター口径サイズ:ー●▼ラジアス:103mm●▼最大回転数(1580R):15,000rpm●▼最大遠心力(1580R):25,910xg●▼最大回転数(1580):12,000rpm●▼最大遠心力(1580):16,582xg
アズワン品番65-3832-99