仕様●収容本数:1.5/2.0ml×16本●傾斜:90°●口径サイズ:Φ11.1mm●適合チューブの長さ(最大):43mm●チューブ容量:0.2ml●▼アダプター品番:GAS-m0.2(2)●▼アダプター口径サイズ:Φ6.5x23mm●▼ラジアス:66mm●▼最大回転数:13,000rpm●▼最大遠心力:12,470xg●チューブ容量:0.5ml●▼アダプター品番:GAS-m0.5(2)●▼アダプター口径サイズ:Φ8x31mm●▼アダプター口径サイズ:Φ8x31mm●▼ラジアス:74mm●▼最大回転数:13,000rpm●▼最大遠心力:13,982xg●チューブ容量:1.5/2.0ml●▼ラジアス:83mm●▼最大回転数:13,000rpm●▼最大遠心力:15,682xg●※その他のローターについてはお問い合わせ下さい。(別売)●※仕様は予告なく変更する場合がございます。
アズワン品番65-3832-88