仕様●最大回転数/遠心力●▼アングルローター:4,000rpm/2,075xg●▼スウィングローター:ー●最大収容本数●▼アングルローター:15ml×6本●▼スウィングローター:ー●タイマー:パルス・≦100分・連続運転●ノイズ:<52dB●Acc/Dec:<20秒/<20秒●プログラム:10●バランス認識機構:有●セーフティーロック機能:有●終了時自動開蓋:有●蓋転倒防止機能:有●サイズ(W×D×H):296×412×206mm●重量:17.5Kg(ローターなし)●電力:140VA●構成:406本体、ローター(GRA-15-6A)、スチールスリーブ(GLB-15A-FA)×6、マニュアル、保証書●※予告なく仕様が変更される場合がございます。
アズワン品番65-3833-20