80A ブースターケーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62216107 品番EA812JX-80A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,510
販売価格(税別)
4,100

DC12V
突然のバッテリーあがりに安心!
軽自動車〜ミニバン、ワンボックス車用
ハイブリッド車対応
絶縁カバー付
DC12V。突然のバッテリーあがりに安心!。軽自動車〜ミニバン、ワンボックス車用。ハイブリッド車対応。絶縁カバー付。

仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-11●電線仕様:8.8mm2(80A)●サイズ(W×D×H)mm:約260×75×150●ケーブル長:3.5m●クリップ全長:105mm●開口幅(mm):約34●重量(g):約950●材質:芯線/CCA 銅被膜アルミ線●目安バッテリーサイズ:B17〜D23●アイドリングストップバッテリー:K-42〜Q-85●適合車種:軽自動車、コンパクトカー、ワンボックス・SUV(2500ccクラスまで)※ディーゼル車含む アズワン品番65-5657-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする