WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 理科/技術/科学工作
WURTH ELEKTRONIKの 電気/電流/磁界
850nm 赤外線発光ダイオード QFN 700mW 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
62216265
品番
15437385AA540
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:QFN●放射束:700mW●放射強度:180mW/sr●実装タイプ:表面実装
アズワン品番
65-7262-37