ACアダプタ 12V 1A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62218645 品番F12L46-12
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

RECOM の壁面取り付け型 AC アダプタは、出力電力が 12 W で、最大負荷は 1 A です。過電流 / 短絡保護 省エネ
RECOM の壁面取り付け型 AC アダプタは、出力電力が 12 W で、最大負荷は 1 A です。過電流 / 短絡保護 省エネ。

仕様エネルギー効率レベル:VI 定格電力(W)12 出力電圧12V アズワン品番65-7218-57 プラグタイプ2ピン日本規格 出力電流1A 入力電圧100 → 240V ac 出力数1 入力コネクタ2 Pin Plug

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする