AVX 発振器 12.5MHz CMOS出力 表面実装 4-Pin CSMD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62222644 品番KC7050A12.5000C30E00
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

KC7050A-C3
KYOCERA KC7050A-C3 水晶発振器は、CMOS 出力を備えています。このクロック発振器は、シーム封止による信頼性が高く、小型セラミックパッケージです。この表面実装型発振器には、各種電圧に対応した製品が用意されています。 クロック発振器は、サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ、テレビ、ファク
KC7050A-C3。KYOCERA KC7050A-C3 水晶発振器は、CMOS 出力を備えています。このクロック発振器は、シーム封止による信頼性が高く、小型セラミックパッケージです。この表面実装型発振器には、各種電圧に対応した製品が用意されています。 クロック発振器は、サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ、テレビ、ファクトリオートメーション、医療機器などの用途に適しています。 他にも、データストレージ機器、産業製品、自動車用電子部品などに適しています。

仕様●オシレータタイプ:クロック●出力周波数:12.5MHz●周波数偏差:±50ppm●パッケージタイプ:CSMD です●出力レベル:CMOS●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:70℃●寸法:7 x 5 x 1.6mm アズワン品番65-7064-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする