Biometra ThermoShhaker 846-051シリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 62223290 品番 846-051-590
参考基準価格(税別)¥300,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

1台でサーモミキサー、ミキサー、インキュベーターの3役: Biometra ThemoShaker。交換可能なブロックモジュールは、0.2mL, 0.5mL, 1.5mL, 2mLマイクロチューブおよび96ウェルプレートに対応した5種類で、広い回転振動レンジ(250〜1400rpm)を持ちながら高い駆動再現性と静粛性を実現したコンパクトデザインの装置です。低電力で作動可能で放熱が低く抑えられるため、低温室やクリーンベンチ内での使用も可能です。ブロック交換で様々なチューブに対応可能。0.2/0.5/1.5/2.0mLチューブ、0.2mL PCRプレート、96ウェルプレートに対応。TSCはペルチェ素子を採用の冷却機能付モデル。幅広い温度制御が可能。※ブロックは別売。

仕様●温度コントロール●温度範囲:室温+5℃〜100℃●設定温度範囲:+25℃〜100℃●温度精度:±0.1℃(25℃〜40℃)●加熱速度:4℃/分●冷却速度:-●ミキシング機能●振動数:250〜1,400rpm/分●振幅:2mm●コントロール部●ディスプレイ:LCD、2行表示●表示:温度、回転数、時間の設定値と現在の値を表示●タイマー:-●動作環境:+5℃〜40℃、湿度80%まで●サイズ(WxDxH):205x230x130mm●重量:約4kg●電源:100-240V, 50/60Hz●構成:本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書●※ブロックは別売になります。●※予告なく仕様が変更される場合がございます。 アズワン品番65-3788-93
注意
●※ブロックは別売になります。●※予告なく仕様が変更される場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする