画像準備中

CryoKING クライオジェニックバイアル 0.5ml 滅菌済 1000本入 88シリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1000本) 注文コード 62228646 品番 88-0053
参考基準価格(税別)¥54,500 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

CryoKING(R) クライオジェニックバイアル
堅強な医療グレードのポリプロピレンから製造
サンプル目視が可能な高い透明度
書込みスペース、目盛付
液体窒素内での使用可能
ガンマ線滅菌済
オートクレーブ可能
DNase, RNase, DNA, endotoxin Free

仕様●外寸:フタΦ11.8mm、胴部口Φ10.0mm、胴部長45.7mm、胴部底Φ10.8mm●材質:P.P●キャップタイプ:アウターキャップ●キャップカラー:ブルー●温度耐性:-196℃〜121℃ アズワン品番65-3790-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする