DCファン 厚さ10mm 2ボールベアリング DAシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:50×50×厚さ10mm●回転数:4000rpm●風量:7.51CFM●静圧:1.55mmH2O●騒音値:28.7db●定格電流値:0.08A●入力電流値:0.15A●定格電圧:5V●動作電圧範囲:4.0〜5.5V●定格電力値:0.40W●軸受構造:2ボールベアリング●期待寿命:70,000時間(at40℃)●ケーブル仕様:黒線(-)、赤線(+)、ケーブル長:300(+15/-10)mm、コネクタ:2pinコネクタ 注文コード62230290 品番DA05010B05LA
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。
産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに適しています。DC5Vファンですので、多岐にわたりご使用いただけます。

仕様●サイズ:50×50×厚さ10mm●回転数:4000rpm●風量:7.51CFM●静圧:1.55mmH2O●騒音値:28.7db●定格電流値:0.08A●入力電流値:0.15A●定格電圧:5V●動作電圧範囲:4.0〜5.5V●定格電力値:0.40W●軸受構造:2ボールベアリング●期待寿命:70,000時間(at40℃)●ケーブル仕様:黒線(-)、赤線(+)、ケーブル長:300(+15/-10)mm、コネクタ:2pinコネクタ アズワン品番65-6676-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする