DCファン 厚さ10mm 2ボールベアリング DAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:30×30×厚さ10mm●回転数:10000rpm●風量:4.24CFM●静圧:5.15mmH2O●騒音値:30.0db●定格電流値:0.06A●入力電流値:0.10A●定格電圧:12V●動作電圧範囲:7.0〜13.8V●定格電力値:0.72W●軸受構造:2ボールベアリング●期待寿命:70,000時間(at40℃)●ケーブル仕様:黒線(-)、赤線(+)、黄線(パルスセンサー)、ケーブル長:300(+15/-10)mm、コネクタ:3pinコネクタ 注文コード62230299 品番DA03010B12HF
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。
産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに適しています。DC12Vファンですので、多岐にわたりご使用いただけます。

仕様●サイズ:30×30×厚さ10mm●回転数:10000rpm●風量:4.24CFM●静圧:5.15mmH2O●騒音値:30.0db●定格電流値:0.06A●入力電流値:0.10A●定格電圧:12V●動作電圧範囲:7.0〜13.8V●定格電力値:0.72W●軸受構造:2ボールベアリング●期待寿命:70,000時間(at40℃)●ケーブル仕様:黒線(-)、赤線(+)、黄線(パルスセンサー)、ケーブル長:300(+15/-10)mm、コネクタ:3pinコネクタ アズワン品番65-6676-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする