デッドボリューム(DV) フリープレート
デッドボリュームのない設計で、微量サンプルの濾過や精製に適しています。
ポアサイズは2種類(5μm,20μm)をご用意しております。
デッドボリュームなく、高回収
ウェル間やプレート間の誤差が最少
バキュームまたは遠心機で使用可能
ANSI/SLAS規格
デッドボリューム(DV) フリープレート。デッドボリュームのない設計で、微量サンプルの濾過や精製に適しています。ポアサイズは2種類(5μm,20μm)をご用意しております。デッドボリュームなく、高回収。ウェル間やプレート間の誤差が最少。バキュームまたは遠心機で使用可能。ANSI/SLAS規格。