曜日別特売
15-079-617 Fisherbrand(TM) TraceableLIVE(TM) WiFiデータログ温度計 15-079シリーズ Thermo Fisher Scientific 62237448

Fisherbrand(TM) TraceableLIVE(TM) WiFiデータログ温度計 15-079シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
アズワン品番65-4344-82
内容量1個注文コード62237448品番15-079-617
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

TraceableLIVEシリーズの温度計はWi-Fiに接続してクラウドにデータを保存し、PCなどに転送可能なタイプです。直近一ヶ月のデータをエクセルにエクスポートできます。
TraceableLIVE アプリを使用するか、Traceablelive.comにアクセスすると、現在の温度の表示、アラームパラメーターの制御、データロギング履歴の表示、レポートの表示と生成、および他の

仕様●インターフェース:クラウドベースのデータインターフェース●アラート:温度アラーム、接続の中断、バッテリー低下●モバイルプッシュ、電子メール、テキスト通知●温度範囲:-50~+60℃●精度(温度):±0.25℃●温度分解能:0.01°●ソフトウェアの種類:Web、Android、Apple IOS●仕様:2 Bullet(TM) プローブ●温度校正:多点温度校正●製品タイプ:Wi-Fiデータログ冷蔵庫/冷凍庫温度計アズワン品番65-4344-82

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする