GYROZEN
GYROZENの 分溜・分離・抽出・ろ過
GYROZENの 遠心機(遠心分離器)
GRS-G-250-4用バケット GLBシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62239164
品番
GLB-250-250
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥42,800
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
GRS-G-250-4 スイングローター対応バケット。
仕様
●サイズ:Φ62×109mm●ラジアス:193mm●最大回転数:5,000rpm●最大遠心力:5,394xg●適合チューブの長さ(最大):153mm●チューブ容量:250ml●バケット収容本数(1個当たり/4個合計時):1/4●※仕様は予告なく変更する場合がございます
アズワン品番
65-3832-58
注意
●※仕様は予告なく変更する場合がございます