GYROZEN
GYROZENの 分溜・分離・抽出・ろ過
GYROZENの 遠心機(遠心分離器)
GRS-G-750-4用バケット GLシリーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62239180
品番
GLP-mw-750
参考基準価格(税別)
¥57,400
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
GRS-G-750-4 スイングローター対応マイクロプレートホルダー。
仕様
●サイズ:88×128.5×80mm●ラジアス:171.5mm●最大回転数:4,000rpm●最大遠心力:3,068xg●プレート容量:テストプレート●プレート収容枚数(1個当たり/4個合計時):4/16●プレート容量:ディーププレート●プレート収容枚数(1個当たり/4個合計時):1/4●※仕様は予告なく変更する場合がございます。
アズワン品番
65-3832-79
注意
●※仕様は予告なく変更する場合がございます。