GYROZEN
GYROZENの 分溜・分離・抽出・ろ過
GYROZENの 遠心機(遠心分離器)
GRS-G-r750-4用バケット GLシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62239207
品番
GLB-r750-r750
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥81,200
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
GRS-G-r750-4 スイングローター対応バケット。
仕様
●サイズ(W×D×H):99×99×98mm●ラジアス:200mm●最大回転数:3,600rpm●最大遠心力:2,898xg●適合チューブの長さ(最大):135mm
アズワン品番
65-3832-78