同心軸薄型ボール減速機(JFR)_軸出力

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62240974 品番 JFR90SCA-40-D0111-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ノンバックラッシ・高精度・高効率・薄型コンパクト・メンテナンスフリー・低騒音

用途モータと組み合わせての様々な機械装置の高精度位置決め等 減速比1/40 形状D0111(モーターアタッチメント) 枠番90SCA 出力Φ20ストレートシャフト 入力入力穴径Φ11クランプ締結
注意
※モータ別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする