Mini 卓上小型遠心機 ローター付

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62246645 品番GZ-1312-110BMR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥175,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

GYROZEN 小型遠心機 MINI
MAX:12,300 xg
1.5ml/2.0mlチューブおよび8連PCRチューブ(PCRローター使用時)の遠心が可能
自動RPM/RCF変更
必要以上の回転数とオーバーヒート時にはアラームでお知らせ
※8連PCRチューブ×4ストリップの遠心可能なPCRローター(別売)
GYROZEN 小型遠心機 MINI。MAX:12,300 xg。1.5ml/2.0mlチューブおよび8連PCRチューブ(PCRローター使用時)の遠心が可能。自動RPM/RCF変更。必要以上の回転数とオーバーヒート時にはアラームでお知らせ。※8連PCRチューブ×4ストリップの遠心可能なPCRローター(別売)。

仕様●最大回転数/遠心力:13,500rpm/12,300xg●収容本数:1.5ml/2.0mlチューブ×12本●タイマー:パルス・≦30分●回転数/遠心力の切替え:有●プラスチック蓋のロック機能:有●プラスチック蓋の落下防止機能:有●サイズ(W×D×H):208×245×145mm●重量:4.4Kg●電源:110V、50〜60Hz●構成:MINI本体、ローター(GRF-m2.0-12)、0.2mlチューブ用アダプター×12、電源ケーブル、マニュアル、保証書●※予告なく仕様が変更される場合がございます。 アズワン品番65-3833-24
注意
●※予告なく仕様が変更される場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする