仕様●収容本数:8連PCRチューブ×4本、0.2ml×32本●傾斜:45°●口径サイズ:Φ6.5mm●チューブ容量:0.2ml●ラジアス:1st:38.6mm/2nd:46mm●最大回転数:6,000rpm●最大遠心力:1st:1,554xg/2nd:1,850xg●チューブ容量:8連PCRチューブ●ラジアス:1st:38.6mm/2nd:46mm●最大回転数:6,000rpm●最大遠心力:1st:1,554xg/2nd:1,850xg●※仕様は予告なく変更する場合がございます。
アズワン品番65-3832-86