Mini用アングルローター GRF-mシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62246670 品番GRF-m2.0-12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥52,700 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

GYROZEN 小型遠心機 MINI用ローター。アングルローター。

仕様●収容本数:1.5/2.0ml×12本●傾斜:45°●口径サイズ:Φ11.1mm●適合チューブの長さ(最大):42mm●チューブ容量:0.2ml●▼アダプター品番:GAS-m0.2(2)●▼アダプター口径サイズ:Φ6.5×23mm●▼ラジアス:43.5mm●▼最大回転数:13,500rpm●▼最大遠心力:8,863xg●チューブ容量:0.5ml●▼アダプター品番:GAS-m0.5(2)●▼アダプター口径サイズ:Φ8×31mm●▼ラジアス:50.5mm●▼最大回転数:13,500rpm●▼最大遠心力:10,290xg●チューブ容量:1.5/2.0ml●▼アダプター品番:ー●▼アダプター口径サイズ:ー●▼ラジアス:60.4mm●▼最大回転数:13,500rpm●▼最大遠心力:12,300xg●※仕様は予告なく変更する場合がございます。 アズワン品番65-3833-06
注意
●※仕様は予告なく変更する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする