PALM 小型マイクロチューブ遠心機

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62265947 品番01-8001
参考基準価格(税別)¥41,500 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

回転数7,000rpmの微量サンプルの遠心に最適
迅速なAcc/Dec
道具を必要としないスナップタイプのローターは交換が容易
低騒音デザイン
回転数7,000rpmの微量サンプルの遠心に最適。迅速なAcc/Dec。道具を必要としないスナップタイプのローターは交換が容易。低騒音デザイン。

仕様●収容本数:0.2/0.5/1.5/2.0mlチューブ×8本、0.2ml 8連PCRチューブ×2本●最大回転数:7,000rpm●タイマー:連続運転●ノイズ:<45dB●サイズ(W×D×H):170×160×122mm●重量:0.5kg●電源:100-240V、50/60Hz●構成:Palm Micro本体、電源ケーブル、8連チューブ用ローター、0.2mlチューブアダプター、マニュアル、保証書 アズワン品番65-3753-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする