RFIフィルタ 単相 20A フランジマウント 1.08 μF 11nF 1.8 mH 0.82 mA Two Stage

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62271154 品番20VV1
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

UL、CSA、VDE
Corcom V / Wシリーズ多目的電源ラインRFIフィルタ(放射制御用)
Corcomのフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションを実現するための製品として世界中で認識されています。 TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。 Corcomのフィルタはすべて、ノイズの感受性や放射の用途に
UL、CSA、VDE。Corcom V / Wシリーズ多目的電源ラインRFIフィルタ(放射制御用)。Corcomのフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションを実現するための製品として世界中で認識されています。 TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。 Corcomのフィルタはすべて、ノイズの感受性や放射の用途に備えて設計され、テストされています。また、UL、CSA、VDEなど、世界中の主要な安全機関の認定を受けています。両タイプ共にSCR及びT2L回路を使用する機器の放出電流の制御に有効、FCC Part 15、Subpart J及びEN55022、Level Aに準拠、下限150 kHz。コモンモードに対してN=3 ( T )線路接地、ライン間ディファレンシャルモードに対してN=5 ( Dbl.Pi )インピーダンスを提供 RF周波数の機器インピーダンスが低い環境向けの高感度設計。Vシリーズ。コモンモードに対してN=4 ( Dbl。L )線路接地、ライン間ディファレンシャルモードに対してN=5 ( Dbl.Pi )インピーダンスを提供 RF周波数の機器インピーダンスが高い環境向けに設計 高周波における優れた抑制効果を発揮する2段構造。Wシリーズ。

仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:V●動作周波数:50 → 60Hz●長さ:132.8mm●奥行き:106.7mm●高さ:38.9mm●インダクタンス:1.8 mH●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7159-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする